カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto tw21r」の検索結果

ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓
TOTO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から8日以内出荷仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓
TOTO(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ混合栓
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト
TOTO(1件のレビュー)¥2,688税込¥2,9571個当日出荷適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷自動閉止機構付き(緊急止水弁)呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
2ハンドル混合栓(ツバ付ワンタッチノズル付)
KVK¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ツバ付ワンタッチノズル適合場所洗面所JIS規格JISB2061
2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様逆止弁適合場所洗面所機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付