カテゴリ
- パソコン/周辺機器(200)
- 制御機器(138)
- 学童・教育用品(137)
- 物流用品(55)
- 家電(52)
- 整備工具・収納(29)
- 安全保護具(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- カー用品(22)
- バイク部品(21)
- 梱包用品(21)
- 救急・衛生(21)
- 測定用品(20)
- 機構部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- メカニカル部品(12)
- 厨房用品(9)
- 溶接用品(9)
- 事務用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(7)
- 住設機器(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(131)
- TRUSCO(108)
- ビット・トレード・ワン(51)
- エレコム(46)
- RS PRO(32)
- KEMET(31)
- サンワダイレクト(30)
- Jabra(21)
- Lohmann & Rauscher GmbH(21)
- TOTO(20)
- brembo(20)
- サンワサプライ(19)
- WatchGuard(15)
- BULGIN(13)
- SKC(環境測定)(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- unitech(10)
- 谷沢製作所(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- ブランドをもっと見る
「toto us」の検索結果

小便器 部材 USB810系用置換えセット
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。適合TOTO US810系セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
お代理さま/TOTO US301C/401C改装用
ミナミサワ¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US)
WatchGuard¥469,800税込¥516,7801個4日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US)。
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)
WatchGuard¥899,800税込¥989,7801個4日以内出荷Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)。
Competitive Trade Into WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)
WatchGuard¥859,800税込¥945,7801個4日以内出荷Competitive Trade Into WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)。
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター
BUFFALO(バッファロー)¥13,390税込¥14,7291台当日出荷パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
マグネットツールホルダー(保護カバー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12色黒奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型形状ヘルメット取付型防災面質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック機能レンズ交換可材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2替レンズBM-HFC-SP装着方式ヘルメット取付
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
ヘルメット取付け型防災面
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面形状ヘルメット取付型防災面型式ヘルメット取付型色透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応機能UVカット、保護メガネ併用可取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
小便器 部材 AWU-507R系用置換えセット
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。適合AWU-807R系セット内容止水栓2、ゴムホース
Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
樹脂マグネットトレー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)質量(g)280タイプ皿型最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
マグネットパーツトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)高さ(mm)160材質(本体)スチール
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
マグネットツールホルダー
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。トラスコ品番302-2889幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)530奥行(mm)18吸着力(N)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
...