カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 事務用品(5)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tough spots」の検索結果

ラボ用マーキングラベル
アズワン¥839税込¥9231袋(10シート×28枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
ラボ用マーキングラベル 丸型
アズワン¥3,090税込¥3,3991セット(1袋×5色)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利材質PET色白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×75ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11アズワン品番3-5379-11耐用温度(℃)-196~121
マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉
コクヨ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック当日出荷研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベルサイズハガキ厚さ(mm)0.12寸法(Φmm)10白色度(%)82使用推奨温度範囲(℃)-20~100総厚(mm)0.23厚さ(g/m2)222面数70
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥719税込¥7911袋(10シート×40枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
マグネットポケット ペンスタンド
リヒトラブ(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。 ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97材質スチール・ネオジム磁石規格目安保持荷重300g
サーキュレーター 8畳 メカ式
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
マグネットポケット ペンスタンド
リヒトラブ(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ペン立てサイズ。 ハサミや定規などの収納に最適です。用途マグネットポケット用に色黒トラスコ品番149-4721材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)80高さ(mm)97質量(g)95奥行(mm)50耐荷重(kg)0.3
凍結保存用丸ラベル
Thermo Fisher Scientific¥46,980税込¥51,6781巻(5000ピース)13日以内出荷凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。種別1巻(5000ピース入)アズワン品番3-5193-01![カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08746552-210518-02.jpg)
カラーラベル 丸型
エーワン[ラベル](32件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(1800片)ほか当日出荷豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
ドットラベル
シャムロック¥3,898~税込¥4,288~1組(960個)ほか当日出荷から5日以内出荷蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,550税込¥1,7051袋(10シート×24枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,710税込¥1,8811袋(10シート×24枚)当日出荷から翌々日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×108耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
クライオドット Φ11mmタイプ
GA International¥2,298~税込¥2,528~1袋(6シート×77ドット)ほか当日出荷から翌々日出荷低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)11シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
クライオラベル レーザープリンタータイプ
GA International¥14,980~税込¥16,478~1袋(16シート×126ラベル)ほか当日出荷から翌々日出荷デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mm
SICK¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application case。The complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50290 → mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1903アズワン品番65-7302-65

















![カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08746552-210518-02.jpg)