カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(1)

「tourbox」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TourBox Elite TourBoxTourBox EliteTourBox
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー世界中のクリエイターがおすすめ300+の機能を1プリセットに10種類の機能をボタン1つに集約数百のビルトイン機能1クリックで一連の操作を完成テキストや数字の入力に対応カーソル位置を指定可能幅広いソフトに対応アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池材質PC+ABS電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降電池持続時間:最大2ヶ月Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
TourBox Neo TourBoxTourBox NeoTourBox(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラーカスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じるブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド材質PC+ABSブラック電源5V-50mA, 250mW対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
TourBox Lite TourBoxTourBox LiteTourBox
12,194税込13,413
1個
5日以内出荷
【創作をかっ飛ばせ!】クリエイターの潜在能力を開放!より自由に、より直感的に各デジタルソフトとハードウェアを操作できます。板タブ、液タブ、マウスとも相性抜群。マンガやイラスト、原画、アニメ、映像、写真などの制作効率を50%以上アップ。【もう複雑な操作でイライラしない!創作がスピーディーに!】操作しやすい直感的なボタンの配置で、クリエイターの皆さんは創作だけに集中できます。キーボードによるショートカットを覚えなくても、ソフトウェアをより簡単に使いこなせます。【プロクリエイターも納得のシンプルデバイス】シンプルになってもそこはTourBox。プロのスタジオでも、始めたばかりの初心者でも、あらゆる用途や環境に対応。快適な作業を体験できます。【No.1 左手デバイス】各アプリケーションに対応した、豊富なデフォルトプリセットが付属。簡潔なインターフェースと、人間工学に基づいたハードウェアで創作が今まで以上に簡単かつ快適に。クリエイティブで楽しい毎日が待っています!【思い通りに設定できるカスタマイズ性】たった8つのボタンを組み合わせることで50種類以上の操作を登録可能(※プリセットは30個作成可)。ユーザーの思いどおりにカスタムすることができます。macOSとWindowsに対応。
10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)CORSAIR
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
elgato Stream Deck Mini CORSAIRelgato Stream Deck MiniCORSAIR
9,998税込10,998
1個
当日出荷
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワンPC操作用プログラマブルUSBデバイスビット・トレード・ワン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書ブラック質量(g)約95対応OSWindows 11/10/8.1/8/7接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)保証期間お買い上げから1年間キーピッチ(mm)19
elgato Stream Deck XL CORSAIRelgato Stream Deck XLCORSAIR
34,980税込38,478
1個
当日出荷
PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
Storm キーパッド 4 x 4 StormStorm キーパッド 4 x 4Storm
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
マウスパッド 入力支援 環境にやさしい素材 エレコムマウスパッド 入力支援 環境にやさしい素材エレコム(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
ショートカットキーで仕事のスピードがUp!基本的なものから、知っていると便利なものまで、使えるショートカットキーが満載の”爆速効率化マウスパッド”
材質PET/表面・オレフィン系フィルム/裏面寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×155×0.3
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応付属品USBケーブル質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×4キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITIREDRAGON(レッドラゴン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアルサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ) CORSAIRElgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)CORSAIR
27,980税込30,778
1個
当日出荷
Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー