カテゴリ

  • 手袋(18)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(2)
    • 厚手タイプ 天然ゴム手袋(1)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(2)
    • 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋(1)
絞り込み
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(3)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能消臭・防臭(4)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(4)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 1(11)
サイズ
  • L(5)
  • LL(6)
  • M(1)
  • フリー(6)
全長(cm)
  • 27
  • 19(7)
  • 21(10)
  • 22(17)
  • 22.5(8)
  • 23(46)
  • 23.5(25)
  • 24(40)
  • 24.5(24)
  • 25(40)
  • 25.5(17)
  • 26(41)
  • 26.5(6)
  • 28(6)
  • 28.5(7)
  • 29(9)
  • 29.5(9)
  • 30(17)
  • 33(6)
  • 65(6)
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(15)
  • アトム(1)
  • 吉野(1)
  • トワロン(1)
TOWA(東和コーポレーション)・アトム・吉野・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「towa」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
黒潮 TOWA(東和コーポレーション)黒潮TOWA(東和コーポレーション)(15件のレビュー)
479税込527
1双
当日出荷
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、特殊スベリ止め付で作業性を向上させた魚油に強い手袋になります。
用途牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農業、林業、園芸、清掃材質天然ゴム入数(双)1
牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指 TOWA(東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指TOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)245
ノーテ絞型 No.221 TOWA(東和コーポレーション)ノーテ絞型 No.221TOWA(東和コーポレーション)(10件のレビュー)
409税込450
1双
当日出荷
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、型スベリ止め加工によりグリップ性に優れ、手首部分を絞ってズレにくく作業性のよい農作業用手袋です。
用途農作業、林業、漁業、園芸、家庭内作業厚さ(mm)0.65材質天然ゴムブラック入数(双)1機能防臭加工
レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ) TOWA(東和コーポレーション)レベルF×15ゲージ薄手 耐切創ニトリル背抜き手袋 MagneX TSURUGI(マグネックス ツルギ)TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)適合規格食品衛生法適合材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維ゲージ数15耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.45MB)EN388規格4X42F(EN388:2016)
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸酪農土木建築など材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約1.4ブラック/ダークブルー入数(双)1機能抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合 ニトリル背抜き手袋 MagneX538(マグネックス538) TOWA(東和コーポレーション)食品衛生法適合 ニトリル背抜き手袋 MagneX538(マグネックス538)TOWA(東和コーポレーション)
499税込549
1双
当日出荷
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、搬送・仕分け・組立など幅広い作業に対応します。特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しており、段ボールやコンテナなどの取り扱いにも優れた性能を発揮します。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しており、ハードな作業環境でも長く使用でき、交換頻度の低減によるコスト削減にも貢献します。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15ゲージの組み合わせが、手にしっかりフィットし、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、仕分けや検品など、指先を使う細かな作業にも適しています。コーティング部分は2層コート構造により、液体が染み込みにくく、さまざまな作業環境に対応可能です。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しており、安定したグリップ力を維持します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しており、衛生面にも配慮しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOCフリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」仕様です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しているため、食品関連の現場でもご使用いただけます。
用途食品工場。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。運送、物流倉庫作業。土木建築、農業、園芸。検品・仕分け・ピッキング作業。梱包・包装・出荷準備作業。清掃・衛生管理作業など。材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.2ブルー/ブルー適合規格食品衛生法ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-014 TAKIBI TOWA(東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-014 TAKIBITOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)245
牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒 TOWA(東和コーポレーション)牛床革防寒手袋 EXTRAGUARD EG-022 TAKIBI防寒TOWA(東和コーポレーション)
1,958税込2,154
1双
当日出荷
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。手首部分をしっかりカバーするセミロングタイプです。保温性と丈夫さに優れた3M社のシンサレート(薄く、軽く、暖かい高機能中綿素材)を内側に使用しています。傷みやすい親指又部分には黒銀(表革)当て補強を施しています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。材質牛床革 【裏】綿 【当て】牛表革ブラックサイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8.5手囲い(cm)28
ホットワークグローブ 男性用 アトムホットワークグローブ 男性用アトム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
4日以内出荷
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319TOWA(東和コーポレーション)
439税込483
1双
当日出荷
ナノフィニッシュにより、DRY・WET両面で高いグリップ力を発揮します。15ゲージとナノフィニッシュ天然ゴムコーティングの組合せにより、着けた瞬間にわかる柔らかさと抜群のフィット感があります。裏段編み加工を施した内面構造で、手袋内部での手のズレを軽減します。表面の凹み微細化により目詰まりが起こりにくく、グリップ感の低下を抑制します。原手部分には再生ナイロンを採用し、サステナブルな製品となっています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物(VOC)含有率1%未満の環境に配慮した製法です。サニタイズ抗菌防臭加工を施しており、汗のイヤなニオイを抑制します。
用途運送、倉庫作業に。土木建築作業に。農作業、園芸作業などに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、裏段編み加工材質【編手】ナイロン、綿、ポリウレタン【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)1.3ブルーゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.75MB)
ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒) TOWA(東和コーポレーション)ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒)TOWA(東和コーポレーション)
949税込1,044
1双
当日出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.14MB)
牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-013 TAKIBI 3本指 TOWA(東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-013 TAKIBI 3本指TOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)240
防寒手袋 WithGardenサーマル トワロン防寒手袋 WithGardenサーマルトワロン
799税込879
1双
当日出荷
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロングTOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ) TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-200 (外パイルタイプ)TOWA(東和コーポレーション)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ケブラー(R)繊維を厚みのある外パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番480-0851厚さ(mm)約2.6質量(g)81.8材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編) 吉野アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編)吉野(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。 表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。 裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。 すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。 全長27cmで手首までカバーします。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。トラスコ品番351-7446厚さ(mm)2.3質量(g)117材質(すべり止め)シリコン樹脂