カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • ブレードホース(2)
    • 樹脂ホース(1)
    • 給排水用ホース(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 18
  • 6(6)
  • 6.3(6)
  • 8(7)
  • 9(12)
  • 9.5(7)
  • 12(14)
  • 12.7(11)
  • 15(28)
  • 15.9(7)
  • 19(26)
  • 19.5(5)
  • 25(26)
  • 25~50(5)
  • 25.4(11)
  • 32(25)
  • 38(19)
  • 38.1(7)
  • 50(10)
  • 50.8(12)
外径(Φmm)
  • 23(3)
  • 24(4)
使用流体
  • (7)
  • 空気(1)
  • 薬品(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
塩化ビニール(PVC)
特性
  • その他(1)
  • 低臭(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(5)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(3)
  • 防藻(3)
その他・低臭・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・耐薬品・透明性・防藻
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(7)
TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toyox」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
パートナーホース TOYOX(トヨックス)パートナーホースTOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用ブルー仕様無耐圧使用流体
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
クロートホース TOYOX(トヨックス)クロートホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
用途農園芸に最適なホースブラック使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用流体特性耐寒、防藻
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
51,982税込57,180
1巻(20m)
翌々日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
水まきホース18ミリ 50M TOYOX(トヨックス)水まきホース18ミリ 50MTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。
用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース内径(Φmm)18特性耐圧、防藻性使用流体材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23