カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(60)
  • メカニカル部品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業工具(18)
  • 農業機械(16)
  • 機構部品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 保管用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 手袋(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp 34」の検索結果

関連キーワード
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアコンテナー TP34用 ロック付フタ(クリア) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    クリアコンテナー TP34用 ロック付フタ(クリア)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-342B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
  • TP34蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TP34蓋(リサイクル)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    グレー外寸(mm)512×344×24内寸(mm)505×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    クリアコンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
    材質PPクリア
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型用 フタ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    120,000税込132,000
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
    用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光発光色光源可視光ピーク波長(nm)638照射方式斜光照光形状リング形
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ

    スリーピース
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ

    スリーピース
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452B-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KJタイプ

    スリーピース
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ

    スリーピース
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ

    スリーピース
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ

    スリーピース
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ

    スリーピース
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ

    スリーピース
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ

    スリーピース
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ

    スリーピース
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ

    スリーピース
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KSタイプ

    スリーピース
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452B-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KSタイプ

    スリーピース
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

    スリーピース
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442B-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-KJタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。