カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 保管用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「tp 34」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-342B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
  • パーツボックス TP-342B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-342B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型用 フタ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
  • TPトーヨタイニー トーヨ[日用品]

    TPトーヨタイニー

    トーヨ[日用品](24件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(6ロール×8パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    ロールの大きさは家庭用トイレットペーパーと同じなのに、長さは2.5倍以上。 メンテナンスの手間が軽減されます。 再生紙100%のトイレットペーパーは、限りある資源を有効利用した商品です。
    タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)150幅(mm)107紙管内径(mm)約34ロール直径(mm)約114グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971グリーンマーク認定
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • サンボックス TP342D サンコー(三甲)

    サンボックス TP342D

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    材質PP適合サンボックス340フタ、TP340フタタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×290×173
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINK

    VIGIカメラ用ジャンクションボックス

    TP-LINK(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • TP規格コンテナ用フタ セキスイ

    TP規格コンテナ用フタ

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • サンボックス TP341.5D サンコー(三甲)

    サンボックス TP341.5D

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×149適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×126コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×149
  • サンボックス TP341D サンコー(三甲)

    サンボックス TP341D

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)4辺5、97、122型 両長辺102型適合サンボックス340フタ、TP340フタタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×80コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)459×291×80
  • 電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM

    電話録音用テレホンピックアップ TP8

    OM SYSTEM(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
    付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性
  • サンボックス TP342B サンコー(三甲)

    サンボックス TP342B

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別342BタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×172
  • サンボックス TP341B サンコー(三甲)

    サンボックス TP341B

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103、123型 両短辺12S型適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別341BタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×80コンテナ種類ベタ目
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT

    第一測範(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • ヒーターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ヒーターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • モジュラージャック 2&4 MJ-S オーム電機

    モジュラージャック 2&4 MJ-S

    オーム電機(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    局線をつなぎモジュラージャックにします
  • クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    クリアコンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
    材質PPクリア
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • モジュラージャック 2&4 オーム電機

    モジュラージャック 2&4

    オーム電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    壁に埋め込んで使用するモジュラージャックです電話線が4芯式、2芯式を問わず使用できます
  • TP規格オリコン TPO-343 サンコー(三甲)

    TP規格オリコン TPO-343

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP仕様カード差し一体式底形状TP格子リブフタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×288
  • TP規格オリコン TPO-342.5 サンコー(三甲)

    TP規格オリコン TPO-342.5

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP仕様(カード差し取付面)一体式(4側面)タイプTP規格オリコンタイプ、TP規格底形状TP格子リブフタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×241
  • TP規格コンテナ(底面フラットタイプ) セキスイ

    TP規格コンテナ(底面フラットタイプ)

    セキスイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.45フタなし適合カード差しTP-110外寸法・幅(mm)503外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目適合フタTPF34C有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)183有効内寸法・幅(mm)468
  • TP規格オリコン TPO-343T サンコー(三甲)

    TP規格オリコン TPO-343T

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質PP質量(kg)2底形状TP格子リブフタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×288
  • ハイス鋼 アリ豆五徳鉋 常三郎

    ハイス鋼 アリ豆五徳鉋

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
    材質ハイス鋼サイズ6寸5分刃幅(mm)48
  • ハイス鋼 アリ五徳鉋 造作用 常三郎

    ハイス鋼 アリ五徳鉋 造作用

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
    材質ハイス鋼サイズ8寸刃幅(mm)55
  • TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所

    TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
  • リターンホース OHNO(大野ゴム工業)

    リターンホース

    OHNO(大野ゴム工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • TP規格オリコン TPO-342B サンコー(三甲)

    TP規格オリコン TPO-342B

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
    材質PP折りたたみ時高さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無フタ別売
  • トリム 150シリーズTPE 34M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 34M

    岩田製作所
    33,980税込37,378
    1箱(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2822長さ(m)34材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 34M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 34M

    岩田製作所
    28,980税込31,878
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2414長さ(m)34材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TP-34
  • FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FZ40 (U5 235H/16/512/W11/14/TP/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G<E対応/本体重量:3420g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪