「tp n2204」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPKN 京セラ

    チップ TPKN

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN-TN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPC/K/MN-TN タンガロイ

    チップ TPC/K/MN-TN

    タンガロイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TP 三菱マテリアル

    チップ TP

    三菱マテリアル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1000A形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • フライス インサート TPKN2204・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート TPKN2204・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フライス用インサート、TPKN・仕様です。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス インサート TPUN2204・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート TPUN2204・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    フライス用インサート、TPUN・仕様です。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN220408 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ