カテゴリ
- 制御機器(9)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SEMTECH(8)
- 三木プーリ(4)
- JTC(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- コミー(1)
- 西田製作所(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マルエヌ(1)
- 河淳(1)
- 橋本クロス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 近正(1)
- 三宅化学(1)
- ホシザキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-055」の検索結果

トーヨーポンプ(耐酸用)
三宅化学(51件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。用途液体薬品、液体食用品用。
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
ボールギャップゲージ 形状記憶 S
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター500mmタイプ
橋本クロス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm
アイリスオーヤマ¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。耐荷重(kg)約5kg表面処理スチール:クロームメッキ適合ポール径(Φmm)約19
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
スーパーオーバル
コミー¥17,980税込¥19,7781式3日以内出荷シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)色ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
伝統大鉋 青紙スーパー 迷悟両忘 木目仕上げ 白樫
常三郎¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷東郷レイ号を基に日立金属が青鋼(特殊鋼)の最高峰として堅木、軟木の削りに優れた耐久性、耐摩耗性を誇る鋼として開発。研ぎに負担がなく、鋭くシャープな切れ味で最強の万能タイプです。錬鉄の持ち味の木目が特徴。材質青紙スーパーサイズ9寸5分材質(台)白樫
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT
SEMTECH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-055-NH
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)1.46シリーズETP-E Plus寸法d(mm)55許容トルク(N・m)2400締付トルク(N・m)2.130×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)5000許容スラスト力(N)71000
T字金具
MuSE(タキヤ)¥239税込¥2631個4日以内出荷から6日以内出荷額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。材質真鍮白焼付塗装セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ
エスコ¥51,100税込¥56,2101個4日以内出荷。送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
1/2 6PCS TPスタープラスソケットビットセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ロングタイプセット内容TP40、TP45、TP50、TP55、TP60、TP70全長(mm)200差込角(mm)12.7
TPスタープラスソケット11PCSセット
JTC¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷11pcsセットセット内容TPスタープラスソケット(差込角6.3mm)TP10・TP15・TP25・TP27・TP30、(差込角9.5mm)TP40・TP45・TP50、(差込角12.7mm)TP55・TP60差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数11
製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥599,800税込¥659,7801個当日出荷から6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス
日本コヴィディエン1箱(50双)6日以内出荷あらゆる種類の外科手術に対応。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマー及びニューセラエモリエントコーティング色ライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ
MARKLESS STYLE¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)7日以内出荷マチ付きでたっぷり収納できる舟形ポーチです。ファスナー部分はカラフルな10色展開ながら、。ボディはシンプルなナチュラルカラーのためデザインを選ばずご使用いただけます。またサイドにループ付きのため、キーホルダーチャームなどをつけることもできます。収納力が高いため、コスメポーチやトラベル用にもぴったりです。材質コットン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×70
Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT
SEMTECH¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT
SEMTECH¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT
SEMTECH¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SR2.8.TCT
SEMTECH¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用RoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム図解NoMS055T 本体部品_No.28、PCT-110 本体部品_No.12、MS045KD 本体部品_No.6、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS551DR4T-K 電装品部品_No.13、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.4、MS055A 本体部品_No.28、MS035T 本体部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.13、SD035D-1 本体部品_No.4、GS251S 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS035D-1 本体部品_No.4、MS035T-1 本体部品_No.4、AS20TP 本体部品 ボウシンゴム_No.3、SP-M055T 本体部品 ボウシンゴム_No.28、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS410R4T-K 電装品部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.37、MS410R4T-M 電装品部品_No.13、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.13、MS551DR6T-K 電装品部品_No.13、MS055S 本体部品_No.28、MS035 本体部品_No.4など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格8X10X5.3図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37
フレームスライダーセット BLK
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥31,980税込¥35,1781セット63日以内出荷摩耗に強い合成樹脂が衝撃から保護します。完成されたデザインはオートバイから浮くことなく、一体感のある雰囲気を醸します。また取付は、付属のマウンティングマテリアルを使用して簡単に行うことができます。
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-055-CK
三木プーリ¥35,722税込¥39,2941個12日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様簡易防せい仕様質量(kg)1.46シリーズETP-E Plus寸法d(mm)55許容トルク(N・m)53000締付トルク(N・m)2.130×10^-3適合軸公差k6軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)5000許容スラスト力(N)5000