カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「tp-056」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイックサーモポート
24,980税込27,478
1個
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学(51件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8X10X5.3関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB)図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37
ノズルマトメ BIGM(丸山製作所)ノズルマトメBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
備考56~66フクム TP-1906規格TP-1906部品名称ノズルマトメ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB)図解NoVSM110-15K ノズル部品_No.68、VSM110-15 ノズル部品_No.55、VSM110-15-1 ノズル部品_No.68、VSM110-15S ノズル部品_No.41
ワッシャー BIGM(丸山製作所)ワッシャーBIGM(丸山製作所)
279税込307
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5.5X12X1.6ヒラ, 5.5X12X1.6関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.19MB)図解NoGS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.36、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.56、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 ワツシヤ_No.65、KS1300 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 ワツシヤ_No.59、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.56、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.62、GS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.37、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.56、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.56
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
ラインサンダー LS-10 部品 日東工器ラインサンダー LS-10 部品日東工器
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)ボールギャップゲージ 形状記憶 SSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルキャンバストート ジャストコーポレーションポリエステルキャンバストートジャストコーポレーション
14,980税込16,478
1セット(20枚)
5日以内出荷
カラフルで丈夫なポリキャンバストート。
用途普段使いやイベント時の資料配布など材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 360×370×110
伝統大鉋 白紙スーパー鍛造鋼 倭刀 白樫 常三郎伝統大鉋 白紙スーパー鍛造鋼 倭刀 白樫常三郎
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
高炭素鋼故に鉋鍛治の腕の見せ所。2分厚の鋼を鍛え延ばすことにより粘りが増し、高靭性・高耐久性を備えました。刃先が鋭利に研ぎ上がり、杉・ヒノキ等の中堅木から柔木の削りに適しています。
材質白紙スーパー鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
ボールベアリング6001D 日東工器ボールベアリング6001D日東工器
889税込978
1個
翌日出荷
適合パームオービタルサンダー[APS-125SV]