カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「tp-100hp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーターパイプ goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)

    WBGT指数計セット

    センセカ(旧デルタオーム)
    589,800税込648,780
    1台
    47日以内出荷
    WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
    用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間設置方式三脚取り付け可RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50