カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「tp-101」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO

    エコブルーターピーシート #3000

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷
    環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
    用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
  • プロトラクターNO.101 TRUSCO

    プロトラクターNO.101

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。精密用。トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)質量(g)155精度±15'竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304目量直径(mm)120
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 吊りボルト交差支持金具 南電機

    吊りボルト交差支持金具

    南電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
  • フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, モーメンタリ, PCB ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, モーメンタリ, PCB

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTP定格電圧(V)(最大)DC30構造LEDなし定格電流(A)(最大)0.1絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-(ON)色調非照光メッキ接点:銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:モーメンタリー回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500実装方法スルーホール作動力1.47±0.98N最大接触抵抗(mΩ)50電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング
  • ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器

    ベビーベルトン BB-20 部品

    日東工器
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー カスタム

    CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
    温度範囲(℃)-199~+850(保証)コード長さ(m)約1mプローブ径3.2×長さ150mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント MUTOH

    造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント

    MUTOH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
    用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    5,398税込5,938
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • Ugreenクリヤーポケットリフィール クラウン[事務用品]

    Ugreenクリヤーポケットリフィール

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    細かな配慮で、確かな使いやすさ。
    仕様中紙なし穴数2.4.30穴シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合外形寸法(横×縦)(mm)230×300
  • PT100Ωセンサー マザーツール

    PT100Ωセンサー

    マザーツール
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~+400コード長さ(m)約1.1型番TP-101プローブ長(mm)Φ2.3×150アズワン品番1-1450-13
  • ダイローブバリュー 防寒手袋 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー 防寒手袋

    ダイヤゴム
    679税込747
    1双
    当日出荷
    独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。 カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。 スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。 80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。 丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。 発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。 インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
    用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ袋 ありがとう マルアイ

    チップ袋 ありがとう

    マルアイ
    259税込285
    1袋
    4日以内出荷
    様々な国の言葉をあしらった、心付けやお礼を渡すときに使える「ぽち袋」です。日本にはチップの文化はありませんが、海外の方に日本の文化に触れてもらうきっかけとして。
    文字内容お礼入数(枚)3寸法(幅W×高さH)(mm)65×110大入
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    579税込637
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • 沈みキー 3×3×8 両用 日東工器

    沈みキー 3×3×8 両用

    日東工器
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    用途MAS-40用沈みキー
  • アンティコ インテリアフレーム ナカバヤシ

    アンティコ インテリアフレーム

    ナカバヤシ
    959税込1,055
    1枚
    3日以内出荷
    細身×荒削りな風合いの金属調フレームです。モノトーン・セピナな色合いの写真やアンティークな写真やポストカードを引き立たせます。 透明板は軽くて安全なPET板を使用しています。ギフトとしても贈れる、白上下箱入りです。
    仕様スタンド・吊り金具付き(縦・横兼用)、化粧箱入り材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.5mm厚)、裏板・スタンド:MDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生テープ つくし工房

    養生テープ

    つくし工房
    489税込538
    1巻
    6日以内出荷
    特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。
    用途養生シートなどの仮止め用に。材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め
  • 照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ TPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-10~+70ボタン形状丸・角ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間作動力1.47±0.98N
  • プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    449税込494
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1
  • ディスポリキサンプラー アイシス

    ディスポリキサンプラー

    アイシス
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
    先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
  • TTP・TTPH形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TTP・TTPH形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    下穴径(Φmm)18
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    37,980税込41,778
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • テンプルパッド TP-12 101シリーズ用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    テンプルパッド TP-12 101シリーズ用

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    989税込1,088
    1セット
    8日以内出荷
  • 配管セット 前澤給装工業

    配管セット

    前澤給装工業
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途戸建用配管セット 10A×15m
  • ディスポビスコサンプラー アイシス

    ディスポビスコサンプラー

    アイシス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
    先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40

    AWJ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100

    AWJ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75

    AWJ
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25

    AWJ
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP150 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP150

    AWJ
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100

    AWJ
    9,498税込10,448
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP25 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP25

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ