カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 切削工具(10)
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- 制御機器(7)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(6)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 電気材料(5)
- 農業機械(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- MARKLESS STYLE(18)
- KITZ(キッツ)(7)
- KTC(7)
- エスコ(6)
- シブタニ(5)
- イノアック(4)
- タンガロイ(4)
- 日東工器(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- コクヨ(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- オンダ製作所(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- allsafe(3)
- omron(オムロン)(2)
- 興研(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-13」の検索結果

テンプルパッド TP-13 NBシリーズ ブラック
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥599税込¥6591個8日以内出荷補修パーツ。テンプルパッド用途カラー:ブラック。NB-01/NB-02/NB-03共通色ブラック
スチロ 発泡ボックス 25L
スチロ化学工業¥959税込¥1,0551個翌日出荷インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。350mL缶を立てて28本収納できます。材質発泡スチロール色白容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×35×19.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×16.5
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥369税込¥4061パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル
H&H(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入
ホワイトマックス¥2,098税込¥2,3081箱(30枚)当日出荷厚みのあるロングサイズの手袋(60cm丈) 指先から肩口までカバーでき、白衣の袖口が汚れません。 洋菓子やパン、ケーキ工場など油脂分を多く使う作業に是非おすすめ。 水産・農業・畜産・工業など様々な作業環境で採用実例のある、手袋・腕カバー一体型の手袋です。 作業を優先しながらも、安心感のある厚みのPEフィルムを採用しています。 一般的には、ロングサイズは45cmですが、幅広い用途に対応できるように60cmに設計しています。全長(cm)60材質ポリエチレン厚さ(mm)0.038規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)30
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ラッシングベルト(カムバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トヨタ規格コンテナ
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
伝統大鉋 特別刃物鍛造鋼 名門 黒裏仕上げ 白樫
常三郎¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷青鋼に耐久性、耐摩耗性を加えた鋼。鍛造された鋼は研ぎやすく、粘りの強い鋼に変化。鋼の持ち味を最高に発揮できる逸品に仕上げました。針葉樹・広葉樹ともに適合し軽快な作業性が持ち味です。材質特別刃物鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452色オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
マグタップ3~12mm
カネテック(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具ですトラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)
allsafe¥5,998税込¥6,5981本当日出荷オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
大型テンプレート
光¥799税込¥8791枚当日出荷から3日以内出荷標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです 定型文字書き用テンプレート テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります材質P.P(ポリプロピレン)奥行(mm)0.38
キャップ付き取手
シブタニ¥159~税込¥175~1本当日出荷から4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。用途車両、特装車、機械など材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)
シブタニ¥1,298税込¥1,4281本欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。用途分電盤・配電盤、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
充電式タッチペン 電池残量表示
ラスタバナナ¥3,991税込¥4,3901個当日出荷高感度で極細 1.5mmのペン先なので正確にスラスラ操作できます。ぺアリングは不要で、電源をONにするだけで簡単に使用できます。手袋をしたままでも使用できるので、寒い日の屋外や仕事柄手袋が必要な場合でも使用できます。自動で電源がOFFになるので、電源の消し忘れを防ぎます。連続で約8時間使用できます。保護フィルムの上からでも使用可能です。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属します。用途細部まで書き込めるタッチペンセット内容充電式タッチペン×1、充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)×1、ペン先(予備)×1材質【本体】アルミ合金 /【ペン先】POM寸法(mm)【本体】約165 /【ペン先径】:約1.5質量(g)約13.5電池リチウムポリマー電池
大型堀込引手
シブタニ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
温度積算表示ラベル
タイムストリップ¥5,398~税込¥5,938~1ケース(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
”1年シート #1900”(スマートグレー)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷#3000ブルーシートの2/3の重量で1年相当の耐候性があります。分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。用途野積養生カバーなど。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.11色スマートグレーハトメピッチ(cm)90耐久性約1年RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド
アイリスオーヤマ¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。 【対応機種】 ▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P ▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M ▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P集塵方式サイクロン
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
スキャナーターゲットポール
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個欠品中コンパクトな1.3m直ポール カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。 トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。付属品専用ケース材質カーボンファイバー全長(mm)1300質量(kg)0.7取付ねじ5/8インチポール径(Φmm)32
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候