カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(62)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-14」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。
    用途裸端子・裸スリーブの圧着に圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14全長(mm)257トラスコ品番785-2941質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    729税込802
    1セット(50個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • ふせん紙 アソート B2 STATIONERY

    ふせん紙 アソート

    B2 STATIONERY(1件のレビュー)
    119税込131
    1パック(100枚×4冊)
    当日出荷
    食品にふれても安心な水溶性のり使用の貼ってはがせるふせん紙
    商品構成アソート
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 戸当たりゴム OHNO(大野ゴム工業)

    戸当たりゴム

    OHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツール

    デジタル4ch温度計用K熱電対センサー

    マザーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
  • クッションフロアテープ業務用 セメダイン

    クッションフロアテープ業務用

    セメダイン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
    用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。半透明テープ厚さ(mm)0.12
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(100枚×10袋)
    当日出荷から7日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
  • チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&H

    チタンコーティング スパイラル式ステップドリル

    H&H(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
  • 裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO

    裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    筒部がストレート形状です。
    用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
  • クッションフロアテープ セメダイン

    クッションフロアテープ

    セメダイン
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
    用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。
  • ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(カムバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
  • 天井用パネルカベ紙 アサヒペン

    天井用パネルカベ紙

    アサヒペン
    3,500税込3,850
    1セット(9枚)
    翌々日出荷
    扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
    用途天井のカベ紙の貼り替えに。適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
  • 伝統大鉋 特別刃物鋼 名門常三郎 白樫 常三郎

    伝統大鉋 特別刃物鋼 名門常三郎 白樫

    常三郎
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    分子の細かいタングステンを入れ、青紙より耐久性を増した鋼。削った時の肩が軽く、軽快な作業性が持ち味です。中堅材を軸に柔木に適し、堅木の領域もこなせる使い易い鋼です。
    材質特別刃物鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • HLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ソケットコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(100個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
  • ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重

    allsafe(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.22
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重

    allsafe
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • 三脚部品141095 STF-YTベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141095 STF-YTベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    STF-YTベルトセット
    用途三脚部品適合本体STF-YT品名ベルトセット本体質量(g)47対応商品STF-YT
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)197質量(kg)2.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843取付リティナーリング式ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    30税込33
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重 allsafe

    オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重

    allsafe
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • 三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150) タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
    用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    69,980税込76,978
    1箱(50枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • 三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140326 ELV-150昇降パイプ止めネジセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ELV-150昇降パイプ止めネジセット
    用途三脚部品本体質量(g)14対応商品ELV-150
  • 三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ELV-150ハンドルセット
    用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
  • 研磨ディスク用パッド 日東工器

    研磨ディスク用パッド

    日東工器(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途MAS-40用研磨ディスク用パットメーカー商品コード29911
  • スプリングバランサー ETPシリーズ 遠藤工業

    スプリングバランサー ETPシリーズ

    遠藤工業
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    タイプ大容量タイプストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
  • 食彩亭 温度計付天ぷら鍋20cm タマハシ

    食彩亭 温度計付天ぷら鍋20cm

    タマハシ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
    材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約310×210×107容量(mL)2300(適正油量:1200)質量(g)約710深さ(mm)80
  • スラストパッド TP-1,2 MIYOSHI(小西製作所)

    スラストパッド TP-1,2

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC
  • HLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ピンコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    559税込615
    1セット(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • 管用テーパネジ プラグゲージ 第一測範

    管用テーパネジ プラグゲージ

    第一測範
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパーねじの検査及び、テーパーねじにはめあう管用めねじの検査用です。
    ねじ径PT 1/4
  • 三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141088 STF-YT石突先金

    タジマツール(TJMデザイン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    STF-YT石突先金
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT