カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「tp-161」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すきま用テープ セメダイン

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • 春蘭 青紙2号 造作用鉋 押金付 常三郎

    春蘭 青紙2号 造作用鉋 押金付

    常三郎
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。
    材質青紙1号+極軟鉄サイズ8寸刃長(mm)85刃幅(mm)55材質(台)白樫台厚(mm)30台の幅(mm)72刃先幅寸法(mm)48
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    679税込747
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。
    用途適合床材:コンクリート。トラスコ品番612-3686材質炭素鋼全長(mm)100下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)40埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)31剪断最大荷重(kN)65.7取付け物厚(mm)10ねじの呼びM16
  • 曲がりチップ P型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ P型 16Φ

    三木精機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ ロングP型 16Φ

    三木精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16テーパー1/10
  • マグネット粘着付シート(等方性マグタックピース) グリーンクロス

    マグネット粘着付シート(等方性マグタックピース)

    グリーンクロス
    4,298税込4,728
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。 掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。 等方性マグネット。
    用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイなどにご利用いただいております。仕様片面粘着剤付、等方性マグネット
  • プライマリドリブンギアコンプリート 1TP-16150-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プライマリドリブンギアコンプリート 1TP-16150-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
  • テーパ付ピンゲージ ETP1シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP1シリーズ

    アイゼン
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP ナリカ

    実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP

    ナリカ
    149,000税込163,900
    1個
    22日以内出荷
    視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
    質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
  • サンボックス TP3132 サンコー(三甲)

    サンボックス TP3132

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    長尺物対応のTPコンテナー。サンボックスサイズ一覧
    適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブフタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1508×335×195
  • サンボックス C-6 サンコー(三甲)

    サンボックス C-6

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品材質PP形状底面:格子リブフタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
  • マキタ用インパクトフック WIZ'A

    マキタ用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ