カテゴリ

  • メカニカル部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 農業機械(39)
  • 制御機器(27)
  • 作業工具(24)
  • 溶接用品(23)
  • 物流用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(12)
  • 安全用品(11)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-20」の検索結果

472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP20N

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP20 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP20

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP20 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP20

    AWJ
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    479税込527
    1セット(24個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP20 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP20

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP20 AWJ

    ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP20

    AWJ
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ふせん紙 アソート B2 STATIONERY

    ふせん紙 アソート

    B2 STATIONERY(1件のレビュー)
    119税込131
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷
    食品にふれても安心な水溶性のり使用の貼ってはがせるふせん紙
    商品構成アソート
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP20 AWJ

    ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP20

    AWJ
    4,098税込4,508
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1巻
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • 屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP20 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP20

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP20 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP20

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • 透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入

    西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    工作や模型製作など、用途は多彩。
    材質OPS厚さ(mm)0.2透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • BVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチポイント 日研工作所

    タッチポイント

    日研工作所(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
    全長(mm)157先端寸法(mm)10赤ランプ部径(mm)16先端長(mm)45
  • ハンディリムーバーセット KTC

    ハンディリムーバーセット

    KTC(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(5本)
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
  • BVMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BVMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)形状オスピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
  • STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライ

    STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンバイス(充電ドライバー用) ENGINEER(エンジニア)

    ピンバイス(充電ドライバー用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
    全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業

    ストラップ STPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • マグネット粘着付テープ MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付テープ

    MagX(マグエックス)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。
    用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。仕様粘着付、両面磁力トラスコ品番352-7603材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4グレー高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)耐荷重(g)1600磁束密度(表面)800G
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 伝統大鉋 青紙1号 寿常三郎 白樫 常三郎

    伝統大鉋 青紙1号 寿常三郎 白樫

    常三郎
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    日立金属製青紙1号を鍛鉄(チェーン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。
    材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シンノーズプライヤ ミトロイ(水戸工機)

    シンノーズプライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能
    質量(g)255寸法L(mm)205呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ袋 ほんのきもち マルアイ

    チップ袋 ほんのきもち

    マルアイ
    259税込285
    1袋
    当日出荷
    様々な国の言葉をあしらった、心付けやお礼を渡すときに使える「ぽち袋」です。日本にはチップの文化はありませんが、海外の方に日本の文化に触れてもらうきっかけとして。
    文字内容お礼入数(枚)3寸法(幅W×高さH)(mm)65×110富士
...