カテゴリ
- 保管用品(5)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-331.5」の検索結果

パーツボックス TP-331.5B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×127外寸(mm)335×335×149内寸(mm)300×300×137圧縮荷重(N[kgf])11350[1160]
TP-331.5B(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷色グレー容量(L)11有効内寸(mm)290×290×126内寸(mm)300×300×136RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×149
サンボックス TP331.5
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)292×292×126コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP331.5(導電)
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷サンボックスサイズ一覧材質導電性PP外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無無有効内寸法・奥行(mm)292有効内寸法・高さ(mm)126有効内寸法・幅(mm)292
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)3347耐荷重(N/m2)屋根:1200/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥279,800税込¥307,7801台10日以内出荷扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック8個付。電気を引きたい時のコードホール付。用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ一般型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:1420、全体:1795間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:3427棚992、1420、1590、1776、1832、1850、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)5.32色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス TP-33蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥939~税込¥1,033~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11