カテゴリ
- メカニカル部品(43)
- 店舗什器・備品(12)
- 事務用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 保管用品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(42)
- MARKLESS STYLE(31)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(6)
- KTC(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- 測範社(2)
- 常三郎(2)
- 馬印(1)
- エスコ(1)
- 重松製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- 第一測範(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- リオン(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-34」の検索結果

TP34蓋(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷色グレー外寸(mm)512×344×24内寸(mm)505×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
パーツボックス TP-342B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
クリアコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷から翌々日出荷中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。材質PP色クリア
つっぱり棚3段・幅45cm
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥5,498税込¥6,0481個(1.58kg)4日以内出荷つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。 棚板は5cm間隔で高さ調整できます。材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン耐荷重(kg)棚板1枚当り:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
管用テーパネジプラグゲージ PT
測範社¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(6個)ほか9日以内出荷TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ
スリーピース¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ
CCS(シーシーエス)¥120,000税込¥132,0001個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光発光色赤光源可視光ピーク波長(nm)638照射方式斜光照光形状リング形
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ
スリーピース¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
透明ボードカラー枠
馬印¥82,980税込¥91,2781台11日以内出荷圧迫感のないボードで、視界を狭めません。用途カジュアルオフィスに最適。視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。仕様板面色:透明、片面仕様材質/仕上板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付)質量(kg)14タイプ組立式板面(縦×横)(mm)外寸:1170×883外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)939×557×1850繰り返し・詰め替え対応
DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ
スリーピース¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ
スリーピース¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ
スリーピース¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ
スリーピース¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ
スリーピース¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
スリーピース¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452B-KJタイプ
スリーピース¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ
スリーピース¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ
スリーピース¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
























![M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587662-170518-02.jpg)