カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 保管用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-342b」の検索結果

パーツボックス TP-342B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パーツボックス TP-342B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
サンボックス TP342B
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別342BタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×172
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980税込¥19,7781セット(6個)9日以内出荷TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
TP規格オリコン TPO-342B
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。材質PP折りたたみ時高さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無フタ別売
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
スリーピース¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ
スリーピース¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KJタイプ
スリーピース¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ
スリーピース¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KSタイプ
スリーピース¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
スリーピース¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ
スリーピース¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A