「tp-344b」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • TP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TP規格コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
    用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。コンテナ種類ベタ目
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • パーツボックス TP-392B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-392B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
  • パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-331B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • パーツボックス TP-331B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-331B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    スタッキングRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP483L サンコー(三甲)

    サンボックス TP483L

    サンコー(三甲)
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型コンテナ種類ベタ目
  • TP型コンテナ セキスイ

    TP型コンテナ

    セキスイ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 収納ボックス モノタロウ

    収納ボックス

    モノタロウ(52件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
    用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445
  • 積水S型コンテナ青 セキスイ

    積水S型コンテナ青

    セキスイ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(291件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • ベランダボックス TENMA(天馬)

    ベランダボックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。 盗難防止用鍵穴が付いています。 18L灯油タンクが収納できます。 雨水が入りにくいフタ設計になっています。
    材質ポリプロピレン(PP)ブルー/ホワイト
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • パンコンテナー 大型深 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パンコンテナー 大型深

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    翌々日出荷
    フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
    用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)599×374×134外寸(mm)643×418×162内寸(mm)603×378×146フタなし圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
  • 超硬エンドミルMD344 プロトティップ

    超硬エンドミルMD344

    プロトティップ
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    加工時間および工具コストを削減します。
    刃数(ZEFP)4