カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「tp-361」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP-361B(リサイクル) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    TP-361B(リサイクル)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    グレー容量(L)15有効内寸(mm)625×290×80内寸(mm)635×300×90RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×103
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
    材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
  • ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ リアホースキット

    SWAGE-LINE
    19,980税込21,978
    1キット
    5日以内出荷
    ダイレクトスウェージング(直接カシメ)による、省スペース化を実現。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。車種専用設計&専用部品の採用で、無駄を省いた理想的な取り廻し。各メーカーのABSモデルにも対応した充実のラインアップ。完全車種専用のステンメッシュホースキット。抜群のブレーキタッチとこだわった取り回しを実現。
    用途ABS対応リアホース適合XSR900 ABS (16)セット内容ホース類/ブレーキフルード/専用取説/製品保証書ホース寸法(mm)ホース1:[SD20]+SF-ナローナット/200[220]、ホース2:[20]+SF-ナローナット/455[475]
  • ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    19,980税込21,978
    1キット
    5日以内出荷
    ダイレクトスウェージング(直接カシメ)による、省スペース化を実現。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。車種専用設計&専用部品の採用で、無駄を省いた理想的な取り廻し。各メーカーのABSモデルにも対応した充実のラインアップ。完全車種専用のステンメッシュホースキット。抜群のブレーキタッチとこだわった取り回しを実現。
    用途バイピース(フロントホース)適合XSR900 ABS (16)セット内容ホース類/ブレーキフルード/専用取説/製品保証書ホース寸法(mm)ホース1:[ST]+SF-ナローナット/585[605]、ホース2:BJ10-ナローナット/490、ホース3:BJ10-SF+[SD20]/535[555]
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13用 TPUケース

    ラスタバナナ
    1,173税込1,290
    1個
    6日以内出荷
    iP15.14.13用 TPUケース
    クリア
  • iPhone 15用 極限保護TPUメタルフレームケース ラスタバナナ

    iPhone 15用 極限保護TPUメタルフレームケース

    ラスタバナナ
    2,082税込2,290
    1個
    6日以内出荷
    iP15用 極限保護TPUメタルフレームケース