カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(16)
- レイ・アウト(7)
- 富士電機(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- フルーク(FLUKE)(4)
- KTC(2)
- タンガロイ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- SAMSONG(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 重松製作所(1)
- スーパーツール(1)
- 第一測範(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- マルエヌ(1)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-38」の検索結果

圧着工具 TP‐38 裸圧着端子・スリーブ用
TSUNODA(ツノダ)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3706材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)343質量(g)755アズワン品番64-3670-55圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
絶縁テストプローブ TP38
フルーク(FLUKE)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)
ユニーズ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
伝統大鉋 特別刃物鍛造鋼 名門 黒裏仕上げ 白樫
常三郎¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷青鋼に耐久性、耐摩耗性を加えた鋼。鍛造された鋼は研ぎやすく、粘りの強い鋼に変化。鋼の持ち味を最高に発揮できる逸品に仕上げました。針葉樹・広葉樹ともに適合し軽快な作業性が持ち味です。材質特別刃物鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
ニードルスケーラー(ストレートタイプ)
SCORPIO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000ニードル(mm)Φ1.4×80
ペッタンパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ペッタンシリーズ用。ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フィルム 指紋防止 光沢 抗菌
レイ・アウト¥699税込¥7691個4日以内出荷画面が綺麗に見える。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.015特性光沢/指紋防止/抗菌加工
管用テーパネジプラグゲージ PT
測範社¥29,980~税込¥32,978~1本ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
iPhone 14 Plus TPU ウルトラクリア/クリア
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ボタンや端子周りまで保護。質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.5×8.3×1.3
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥959税込¥1,0551個当日出荷トラスコ品番114-3183質量(g)380材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H 反射防止
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.033特性反射防止/ガラス/指紋防止
iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 防埃 10H BLC 反射防止
レイ・アウト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷目の疲れを軽減/反射防止タイプ。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.033特性反射防止/ブルーライトカット/ガラス
iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H BLC 光沢
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷目の疲れを軽減。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.033特性光沢/ブルーライトカット/ガラス
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番114-3184質量(g)480材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 防埃 10H 反射防止
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.033特性反射防止/ガラス/指紋防止
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
iPhone 14 Plus 耐衝撃 手帳 マグネット/ダークネイビー
レイ・アウト¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂色ダークネイビータイプ手帳型対応機種iPhone 14 Plus寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×9.1×1.8特性ストラップホール付/耐衝撃
DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ
スリーピース¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ
スリーピース¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)
タイテックス¥189,800税込¥208,7801本9日以内出荷内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
スリーピース¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥9,798~税込¥10,778~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
エレメント
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷規格HR-50ソウトウ部品名称エレメント図解NoMB327U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エレメント_No.38、MB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.33、MBC265U エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC26MA エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.26、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど