カテゴリ
- パソコン/周辺機器(288)
- 制御機器(172)
- メカニカル部品(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- バイク純正部品(54)
- 切削工具(54)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 自動車純正部品(39)
- 保管用品(34)
- 自動車補修部品(34)
- 建築金物(33)
- 作業工具(31)
- 物流用品(24)
- 測定用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- オフィス家具(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- バイク部品(11)
- 電気材料(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 研磨材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 農業機械(8)
- 機構部品(7)
- 医療(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 作業服(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- レイ・アウト(259)
- NSK(日本精工)(92)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(52)
- 千代田通商(30)
- ニッサン(29)
- PISCO(ピスコ)(26)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(25)
- TRUSCO(22)
- CKD(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 東芝(16)
- ノーブランド(16)
- 三木プーリ(16)
- SMC(14)
- タンガロイ(14)
- KOA(14)
- INAX(LIXIL)(13)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- ブランドをもっと見る
「tp-4」の検索結果

デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ
アズワン¥32,400税込¥35,6401個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ
アズワン¥31,400税込¥34,5401個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
スタークレージー コーンポッパー TP-4型
遠藤商事¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷バーやレストランでお使いいただけるコンパクトなポップコーンマシーンです。仕様●幅×奥行×高さ(mm):343×299×248●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:850W●質量:1.52kg●商品番号:GPT5701●カタログコード:8-0929-1001アズワン品番65-3874-66
トーヨーポンプ(耐酸用)
三宅化学(51件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。用途液体薬品、液体食用品用。
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
日産ネジ¥569税込¥6261個当日出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ中空ボード
光(35件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入
東芝¥4,798税込¥5,2781袋(2個)7日以内出荷Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-34
MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)
Canon¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷MK3000・MK5000用40m巻黒インクリボンICカセット。MK5000にて記名板に印字する際には、このリボンICカセットを使用します。記名板以外を印字する際にもご使用頂けます。タイプリボンテープ長さ(m)40対応機種MK3000、MK5000
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥179税込¥1971パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から3日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
4mm径テスト・プローブ TP4
フルーク(FLUKE)¥6,798税込¥7,4781個24日以内出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
ポリカーボネート中空ボード
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
枕カバー
アイリスオーヤマ¥989税込¥1,0881枚当日出荷から翌々日出荷【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ色白材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
タカチ電機工業¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK プラグ
フロパーサル¥619税込¥6811個当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から91日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
チタンコーティング スパイラル式ステップドリル
H&H(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
業務用プラスチックまな板
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から9日以内出荷包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。 洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)-30~90厚さ(mm)20食器洗浄機×色ホワイト
タックペイント 一般タイプ TP04M ゴールドメタリック 1000mm×10m
リンテックサインシステム¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
...