カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 店舗什器・備品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 事務用品(10)
- 梱包用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MARKLESS STYLE(38)
- 千代田通商(18)
- レイ・アウト(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- Wera(2)
- ニッタ(2)
- DATA POWER TECHNOLOGY(2)
- コミー(1)
- 椿本チエイン(1)
- トンボ鉛筆(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- 山本光学(1)
- つくし工房(1)
- 常三郎(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-44」の検索結果

水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
伝統大鉋 青紙1号 千寿 白樫
常三郎¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷日立金属製青紙1号に錬鉄(ジョストン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ色黒最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
ジョイントプロテクター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢
レイ・アウト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H BLC 光沢
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 反射防止
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌抗ウイルス
レイ・アウト¥899税込¥9891個4日以内出荷貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 光沢 抗菌抗ウイルス
レイ・アウト¥899税込¥9891個4日以内出荷貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
TPタッチチューブ(耐油タイプ)
千代田通商¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 光沢
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 反射防止
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 反射防止
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
メガタッチチューブ 4mmX20m 緑
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)3日以内出荷材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 赤
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-2406材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
メガタッチチューブ 4mmX20m 透明
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-2407材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
ハンドタップ中
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ハンドタップ先
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
メガタッチチューブ 4mmX20m 青
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-2405材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 黄
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)5日以内出荷材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 白
千代田通商¥989税込¥1,0881巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-2408材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX100m 黄
千代田通商¥4,998税込¥5,4981巻(100m)5日以内出荷材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX100m 緑
千代田通商¥4,898税込¥5,3881巻(100m)5日以内出荷材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX100m 透明
千代田通商¥4,898税込¥5,3881巻(100m)5日以内出荷材質ポリウレタン色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4739材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX100m 白
千代田通商¥4,898税込¥5,3881巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-2404材質ポリウレタン色白長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX100m 赤
千代田通商¥4,898税込¥5,3881巻(100m)5日以内出荷材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
iPhone 15 Pro Max TPU ウルトラクリア
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。材質熱可塑性ポリウレタン色クリア対応機種iPhone 15 Pro Max
クレンジングトレイ1000/1200(PVPM用)
ハウステック¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷適合PVPM-L1000/1200用色乳白色寸法(mm)20.5×440×107.5材質樹脂製(PP)