カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「tp-54」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO

    エコブルーターピーシート #3000

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
    用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
  • 伝統大鉋 青紙スーパー鍛造鋼 伝統常三郎 桐箱入り 白樫 常三郎

    伝統大鉋 青紙スーパー鍛造鋼 伝統常三郎 桐箱入り 白樫

    常三郎
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    安来鋼の最高峰。昭和中期の青紙スーパー鋼で2分厚の1寸巾。和製東郷とも言われ、耐久性を重視した粘り強い鋼です。針葉樹・薄切れにも対応できる万能タイプ。シャープな切れ味が持ち味の安定感のある最高級ブランドです。
    材質青紙スーパー鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • 排水トラップ(ヨコビキ) INAX(LIXIL)

    排水トラップ(ヨコビキ)

    INAX(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
    材質ABSタイプヨコビキ商品タイプヨコビキ
  • ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾

    マルエヌ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    129,000税込141,900
    1セット(2巻)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
  • 突っ張りラック 菊屋

    突っ張りラック

    菊屋
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    お部屋のスペースを有効活用!。6枚の棚は約2.5cm間隔で高さを変更可能です。
    用途・オフィスの間仕切りに。・収納場所の拡張に。材質本体:スチール(粉体塗装)アジャスター・高さ調節パーツ:ポリプロピレンホワイト区分新品質量(g)約14230幅(cm)62耐荷重(kg)80(全体)、10(棚板1枚当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×240×2050~2800※680×280×2050~2800(パーツ含む最大サイズ)組立時間15分~20分程度(1人の場合)
  • 突っ張りラック 菊屋

    突っ張りラック

    菊屋
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    お部屋のスペースを有効活用!。6枚の棚は約2.5cm間隔で高さを変更可能です。
    用途・オフィスの間仕切りに。・収納場所の拡張に。材質本体:スチール(粉体塗装)アジャスター・高さ調節パーツ:ポリプロピレンホワイト区分新品質量(g)約15730幅(cm)78耐荷重(kg)80(全体)、10(棚板1枚当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×240×2050~2800※830×280×2050~2800(パーツ含む最大サイズ)組立時間15分~20分程度(1人の場合)
  • オレンジターピーシート#3000 TRUSCO

    オレンジターピーシート#3000

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    形状折りたたみタイプ材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ#3000
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
    用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • iPhone Air フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルス レイ・アウト

    iPhone Air フィルム 反射防止 抗菌 抗ウィルス

    レイ・アウト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    割れにくく、しなやかなPET素材を使用した反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、屋外でも画面が見やすいです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
  • iPhone Air フィルム 高透明 抗菌 抗ウィルス レイ・アウト

    iPhone Air フィルム 高透明 抗菌 抗ウィルス

    レイ・アウト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
  • iPhone Air フィルム ブルーライトカット 反射防止 耐衝撃 抗菌 抗ウィルス レイ・アウト

    iPhone Air フィルム ブルーライトカット 反射防止 耐衝撃 抗菌 抗ウィルス

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット反射防止フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。さらさらとしたマットな表面で、指紋が目立ちにくく、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
  • iPhone Air フィルム ブルーライトカット 高透明 耐衝撃 抗菌 抗ウィルス レイ・アウト

    iPhone Air フィルム ブルーライトカット 高透明 耐衝撃 抗菌 抗ウィルス

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。画面のきれいさをそのまま楽しめる光沢仕上げに加え、衝撃吸収層で安心感をプラス。ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
  • フロントブレーキホース[トライピース/Yスタイル] SWAGE-LINE

    フロントブレーキホース[トライピース/Yスタイル]

    SWAGE-LINE
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ABSに完全対応。止まるのが気持ちいい高品質ブレーキホース。ジャーナリストやユーザーから寄せられた言葉は「実に上質」「気持ちがいい」「ABSの作動が手に取るようにわかる」その名は、スウェッジラインプロです。ABSユニット専用パーツを開発。ABS接続パイプ変換ブロックやABSユニットアダプターを独自に開発。スウェッジラインブレーキホースの装着を可能にしました。2通りから選べる取り廻し(一部車種を除く)。トライピースタイプ。ホースの取り廻しは、幅広いカスタマイズに対応できるトライピース。2Wayセパレーター(Tスタイル)もしくは3Wayアダプター(Yスタイル)を採用して各ホースを短めに抑制。ハンドル交換等でホースの延長が必要になった場合は、マスターからセパレーター間のみ交換すればOKです。見た目も機能もカスタム派に最適な方式と言えるでしょう。※MFJロードレース技術規則に従って2004年からトライピースのホース分岐点を「アンダーブラケットよりも上方」に設置しています。(一部車種を除く)。バイピースタイプ。シンプルなバイピース。マスターシリンダーから1個のキャリパーへ、そこからもう一方のキャリパーへ。こうして2本のホースをシンプルに取りまわすのが「バイピース」です。ステムまわりにパーツを増やしたくないときにも最適な方法です。車種専用設計。Swage-Line PROは車種専用設計&専用部品を採用することで、 無駄を省いた理想的な取り廻しを実現しています。適材適所。ホースエンドの片端には、ホースにバンジョーを直接カシめる「バンジョー・ダイレクト・スウェージング」を、二輪用として初採用。コンパクト化を推進するとともに、接合部を減らすことでシール性をより向上させた。(他端は脱着・調整が容易な、フィッティング+アダプター構造を採用)。計6パターンのカラー。オールステンレス仕様(ステンレス/ブラック)の他、フィッティングとバンジョーボディのみをアルマイトパーツとしたハイブリッド仕様(レッド/ブルー)もラインナップ。ホースカラーはクリアとブラックからお選びいただけます。図解入り取扱説明書付属
  • iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明 レイ・アウト

    iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
  • iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H ブルーライトカット高透明 レイ・アウト

    iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H ブルーライトカット高透明

    レイ・アウト
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。画面本来の美しさを活かす光沢仕様に、約40%のブルーライトカット機能は目の疲れもやわらげます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
  • iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止 レイ・アウト

    iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止

    レイ・アウト
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
  • 換気型金属トラフ レジューサー(増減金具) カナフジ電工

    換気型金属トラフ レジューサー(増減金具)

    カナフジ電工
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    本体の幅の違うものを接続する金具です。
  • iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / レッド レイ・アウト

    iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / レッド

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • iPhone Air ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / ブラック レイ・アウト

    iPhone Air ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / ブラック

    レイ・アウト
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ベージュ レイ・アウト

    iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ベージュ

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ブラック/レッド レイ・アウト

    iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ブラック/レッド

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ダークネイビー レイ・アウト

    iPhone Air 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ダークネイビー

    レイ・アウト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリア レイ・アウト

    iPhone Air ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリア

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / グレー レイ・アウト

    iPhone Air ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / グレー

    レイ・アウト
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air ソフトケース 精密設計 フレームメッキ / ブラック レイ・アウト

    iPhone Air ソフトケース 精密設計 フレームメッキ / ブラック

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • iPhone Air ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / ミルクホワイト レイ・アウト

    iPhone Air ハイブリッドタフケース Puffull +レンズガードリング / ミルクホワイト

    レイ・アウト
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 防臭ワン INAX(LIXIL)

    防臭ワン

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • フロート角型天板 河淳

    フロート角型天板

    河淳
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アクリル(5mm厚)脚数(本)4関連部品DCA274TP,DCA318TP
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所
    63,980税込70,378
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パンチャー用角刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301