カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(4)
- アークランドサカモト(1)
- 制研化学工業(1)
- 長谷川工業(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- TECH(1)
- サンゲツ(1)
- アイゼン(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- テクノテック(1)
- MARKLESS STYLE(1)
エコロジープロダクト
「tp-78」の検索結果

滑り止め くつ底キャッチャー(ステップ)STP
長谷川工業¥7,998税込¥8,7981枚翌日出荷究極の滑り止めで作業台の安全対策を!。水・油・粉に強い、脅威の防滑力で転落リスクを大幅に激減!。品質、機能が変わることなく安心して利用できる抜群の耐久性。キャッチスポット:ステンレス板に加工 配列された円筒状の小さな突起が、あらゆる方向からの力をしっかり受け止め、滑らせません。フィットイン効果:体重がかかると靴底がキャッチスポッ卜の中に入り込む原理を活用。これによって滑ってズレることがありません。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質ステンレス・アルミ高さ(mm)キャッチスポット:約1.8タイプ滑らない板厚(mm)1.2
NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF
サンゲツ¥859税込¥9451枚4日以内出荷一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.3機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H3.7、L2.7材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210303
ステンレス製 むし器
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷お鍋が蒸し器に早変わり。21cm~31cmまで伸縮。用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)210~310アズワン品番64-3663-80
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース(1件のレビュー)¥3,580税込¥3,9381個3日以内出荷から5日以内出荷用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥3,580税込¥3,9381個4日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ
スリーピース¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電圧(V)24電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
スウェード風巾着(M)
MARKLESS STYLE¥6,698税込¥7,3681セット(25枚)6日以内出荷高級感のある素材で高見えするスウェード調巾着です。化粧品やジュエリーなどのギフトパッケージや。秋冬を中心にアパレル用ノベルティなどにおすすめです。またリボンは長めに設定しており、パッケージとして使用する際には。巾着上部でリボン結びができる仕様です。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)約205×290
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
スリーピース¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から10日以内出荷径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A