カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 制御機器(24)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-80」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)

    SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80

    フルーク(FLUKE)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】 クルーズ

    梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】

    クルーズ
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。
    材質ポリプロピレン文字内容バラ詰め合わせテープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05入数1巻
  • 蛍光テープ つくし工房

    蛍光テープ

    つくし工房
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • グランカート用固定ハンドル TRUSCO

    グランカート用固定ハンドル

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    材質スチールタイプ固定表面処理粉体塗装
  • グランカート用足踏みストッパー TRUSCO

    グランカート用足踏みストッパー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    材質/仕上スチール/粉体塗装
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • デジタル標準温度計 サーモポート

    デジタル標準温度計

    サーモポート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
    測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

    ユニカ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート
  • 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • スタンダード防水パン テクノテック

    スタンダード防水パン

    テクノテック(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
  • グランカート用折り畳みハンドル TRUSCO

    グランカート用折り畳みハンドル

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    材質スチール表面処理粉体塗装
  • 試験棒 古河電工(古河電気工業)

    試験棒

    古河電工(古河電気工業)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,000税込130,900
    1巻(100m)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
  • 分岐端子台 600V 80A TRUSCO

    分岐端子台 600V 80A

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • てすり棒 天然木 アート技研工業

    てすり棒 天然木

    アート技研工業
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
    用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
  • ゴム板(台車用) TRUSCO

    ゴム板(台車用)

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
    用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
  • エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
    仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
  • TP33P0080 APEM

    TP33P0080

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP42W0080 APEM

    TP42W0080

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP32WW080 APEM

    TP32WW080

    APEM
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP32P0080 APEM

    TP32P0080

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33W0080 APEM

    TP33W0080

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33WW080 APEM

    TP33WW080

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP32W0080 APEM

    TP32W0080

    APEM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
    温度測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
  • グランカート用リング式 自在4輪ストッパー TRUSCO

    グランカート用リング式 自在4輪ストッパー

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
  • グランカート用リング式 自在2輪ストッパー TRUSCO

    グランカート用リング式 自在2輪ストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
  • サーマル紙ロール(5巻入) 日本プリメックス

    サーマル紙ロール(5巻入)

    日本プリメックス
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    サーマルロール紙
    仕様梱包単位(巻/箱):5長さ(m)用紙:約79外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約64紙幅(mm)80
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー TRUSCO

    グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
  • サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 SAMSONG

    サムソン 産業用重荷重キャスター 自在

    SAMSONG
    769税込846
    1個
    当日出荷
    耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
    ストッパーなし
  • エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
    仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
  • 産業用重荷重キャスター 自在 SAMSONG

    産業用重荷重キャスター 自在

    SAMSONG
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
    材質(車輪)ナイロントラスコ品番835-8149材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン質量(kg)1.26ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0793
  • 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート

    標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ

    サーモポート
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
    測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
  • 軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット PROMARK(プロマーク)

    軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット

    PROMARK(プロマーク)
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    (財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!
    材質アルミ合金ブラック質量(g)約600径(Φmm)【打球部】69.5長さ(cm)78
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    10,400税込11,440
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    729税込802
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型) サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)

    サガミ エレク
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージRTP8010