カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 物流用品(27)
- メカニカル部品(21)
- 自動車純正部品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 切削工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 制御機器(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(27)
- ホンダ(16)
- スリーピース(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- タンガロイ(8)
- SMC(6)
- 松吉医科器械(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- 光(4)
- タキロン(3)
- シグマ光機(3)
- K9(駒谷)(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 虹技(2)
- ニッサン(2)
- TRACO POWER(2)
- DATA POWER TECHNOLOGY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-90」の検索結果

ポリカ中空ボード
光(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から11日以内出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ジョイント用ポリカジョイナー I型
光(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
家具転倒防止プレート
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。用途キャビネット等の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質EVA樹脂
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から3日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ピータッチ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コードセット内容電源コード本体材質PVC寸法(mm)7×15質量(g)184長さ(m)1.5出力DC90V 3A(最大6Aまで)入力AC 100V 50/60Hz作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯グリーンマーク認定
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌々日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ニッセイ タオルポット
アンナカ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。材質鉄電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
ドア・ゲートストッパーセット
KTC(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷から6日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。種別完成品材質樹脂色グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷から6日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。色グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ゴム板(台車用)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚ほか当日出荷から翌日出荷台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
グランカート 2段片袖
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。色グリーンキャスター自在×2、固定×2ストッパー○2018年トラスコ掲載ページ8 0954
樹脂製運搬車グランカート(ハンドトラックボックス付)
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌日出荷仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
グランカート 折畳式簡易2段
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌々日出荷ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。色グリーン材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段2018年トラスコ掲載ページ8 0955材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 3段片袖
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。ペダルを踏むとブレーキがかかり、ペダルを跳ね上げるとブレーキが解除されます。2018年トラスコ掲載ページ8 0954
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ)
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式色グリーン材質(本体)樹脂材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
マツヨシ衝立Ⅱ交換用カーテン
松吉医科器械¥7,998税込¥8,7981枚翌々日出荷から14日以内出荷独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。 独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。 カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
グランカート用リング式 自在2輪ストッパー
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在4輪ストッパー
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
キャリーベルト取付金具 グランカート900用
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7064適合機種グランカート900質量(g)1070