カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tp-a-007」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡止めパイプ INAX(LIXIL)

    泡止めパイプ

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所

    樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
    使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75
  • TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所

    TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
  • デジタル最高・最低温度計 三商

    デジタル最高・最低温度計

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
    外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,498税込6,048
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所

    樹脂製テストプラグ U字ソケット

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。
    使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)
  • 樹脂製テストプラグ エルボソケット オンダ製作所

    樹脂製テストプラグ エルボソケット

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
  • Lascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズ LASCAR

    Lascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズ

    LASCAR
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機

    広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。