カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「tp-a-100」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックアンカーピン TRUSCO

    プラスチックアンカーピン

    TRUSCO(13件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
    用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無

    日軽金アクト
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ
  • オムニLEDライト タカラ

    オムニLEDライト

    タカラ
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
    用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。径(Φmm)ライト:68入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-30~50使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510エコロジー商品省エネ
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。材質SUS304長さ(mm)4000
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-100 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-100

    三木プーリ
    339,800税込373,780
    1個
    22日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)110シリーズETP-A寸法d(mm)100寸法L1(mm)139許容トルク(N・m)15500寸法D(mm)125寸法D1(mm)148寸法L2(mm)13.5寸法L4(mm)13M8-M8×25
  • ETPブッシュ 三木プーリ

    ETPブッシュ

    三木プーリ
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    仕様六角ボルト仕様シリーズETP-A-B締付トルク(N・m)32
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    71,650税込78,815
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    68,363税込75,199
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • クイックチェンジ タッピングチャック NTツール

    クイックチェンジ タッピングチャック

    NTツール
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
  • TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付 日栄インテック

    N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付

    日栄インテック
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ

    スリーピース
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
  • DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ

    スリーピース
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)

    CKD
    79,688税込87,657
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • CD Series(CDNA2TP100) SMC

    CD Series(CDNA2TP100)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • DCギアドモータ TP-2932A-IGタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-IGタイプ

    スリーピース
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-IMLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-IMLタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ

    スリーピース
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-IMタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KSタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ

    スリーピース
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A