カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
絞り込み
「tp-cth-30」の検索結果

テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。材質シリコンゴム
積み重ね式テーパー型密閉容器
三商¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980~税込¥52,778~1個17日以内出荷軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980~税込¥64,878~1個17日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥31,980~税込¥35,178~1個31日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。キャスター金具/SUS304、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1個38日以内出荷積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個