カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「tp-g50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]

    テープLEDコントローラ(RGB用)

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応
    電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
  • DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3526G-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526G-KWタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ

    スリーピース
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。