カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 防犯用品(10)

「tp-link c540」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    欠品中
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
  • VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用ColorPro対応パンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    夜間撮影でも照明不要。ColorProナイトビジョン:暗がりの状況でも、スポットライトを使用することなくカラーで映し出すことができので、より高度なセキュリティ対策が目指せます。360°監視:周囲を余すことなく監視可能。容姿を認識:プライバシーの保護を強化しながら、入退室管理や出退勤管理を効率化。人物&車両の分析:人物や車両を効率よく検索可能。人物&車両の識別:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越えた場合や指定したエリアに侵入した場合に通知をします。True WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を録画。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能です。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。
  • VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
    用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • VIGI 4MPドーム型フルカラーネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型フルカラーネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
  • VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)。 4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。 人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。 スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。 IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。 H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。 SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。 PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。 2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。 柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    8日以内出荷
    超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
  • Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ 水鏡

    Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ

    水鏡
    ¥5,223税込¥5,745
    1台
    当日出荷
    300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大256GBの microSDカード対応
    仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz電源DC5V/1A microUSB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11nレンズF2.0、広角104°センサー1/2.7”CMOS Sensor対応プライバシーマスキング/クラウド保存解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360シャッター自動シャッター動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)保存形式microSDカード最大256GBモード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式画素数300万使用場所屋内無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz映像圧縮方式H.2645/H.264照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックデジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • QSFP+モジュール/Cisco WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大2km/LC/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大2km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    Cisco WSP-Q40GLR4L互換モジュール:Cisco Firepower、C9300、C3850、NCS540、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • EMEET PIXY E3138 Black 4K EMEET

    EMEET PIXY E3138 Black 4K

    EMEET
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    【世界初・AIデュアルカメラ】。4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラ。デュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 。超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 。AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ 。AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 。高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 。外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。