「tp-link ue306」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応) TP-LINK

    USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応)

    TP-LINK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
    商品タイプ有線LAN アダプタ
  • USB3.0 ギガビット有線LANアダプター TP-LINK

    USB3.0 ギガビット有線LANアダプター

    TP-LINK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
  • 有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,909税込¥2,100
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
    用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワーアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
  • Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    (1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
    付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為ポート数1本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプUSB-LAN
  • LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
  • Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス StarTech.com

    Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス

    StarTech.com
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
    用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続長さ(mm)44幅(mm)18.4色ブルー質量(g)11高さ(cm)1.7コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作 可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能 11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信 物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
    付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書電源USBバスパワー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b伝送速度1000M / 100M / 10Mbps(オートセンス)
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b

    エレコム
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
    用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    付属品取扱説明書仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)1電源バスパワーケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力1W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)200動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流200mAアクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
  • Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機

    Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載

    オーム電機
    ¥1,979税込¥2,177
    1個
    当日出荷
    USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
  • TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps タイムリー

    TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps

    タイムリー(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。 Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
    仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153ケーブル長(mm)150変換タイプTypeC-LAN
  • Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌日出荷
    Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
    付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ケーブル長(mm)135チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • USB3.0 ギガビット有線LANアダプター TP-LINK

    USB3.0 ギガビット有線LANアダプター

    TP-LINK
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    翌日出荷
    USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
  • microUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbps タイムリー

    microUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbps

    タイムリー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンのmicroUSB端子に製品を接続、 反対側にLANケーブルを接続することで、有線LANネットワークがお使い頂けます。(※) 無線LANの速度が安定しない時、出張先のホテルにLANケーブルだけしか無い時にはコレ! ※USBホスト機能を備え、有線LANの設定項目がある機種にてお使い頂けます。 全ての機器で使用できる物ではございません。ご了承下さい。
    質量(g)16対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150速度USB2.0/10Mbps/100Mbps変換タイプmicroUSB-LAN
  • A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル 沖データ(OKI)

    A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル

    沖データ(OKI)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷
    装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約19%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷40枚/分。ファーストプリント時間 約4.5秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2130枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
    仕様●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●シリアル:なし●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●印字速度(モノクロ):40PPM●本体サイズ(H×W×D):245×393×387mm●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●印字色:モノクロ●エコマーク:登録●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B433DN/●電波法備考:無線通信機能なしのため●最大印字サイズ:A4●メモリ(標準):512MB●国際エネルギースター:登録●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(最大):2GB●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●両面印刷:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VCCI:対応備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約14(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.6以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
  • A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル 沖データ(OKI)

    A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル

    沖データ(OKI)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌日出荷
    装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
    仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)