カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 空圧工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp101」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タックペイント 一般タイプ TP101 ピュアレッド 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP101 ピュアレッド 1000mm×10mリンテックサインシステム
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から翌日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
部品 マイトン MAGL-40 日東工器部品 マイトン MAGL-40日東工器(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
プロトラクターNO.101 TRUSCOプロトラクターNO.101TRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。竿長(mm)304竿厚さ(mm)1.5質量(g)155トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)精度±15'目量直径(mm)120
フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, モーメンタリ, PCB ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, モーメンタリ, PCBニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTP定格電圧(V)(最大)DC30構造LEDなし定格電流(A)(最大)0.1絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-(ON)色調非照光メッキ接点:銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:モーメンタリー回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500実装方法スルーホール作動力1.47±0.98N最大接触抵抗(mΩ)50電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング
吊りボルト交差支持金具 南電機吊りボルト交差支持金具南電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から5日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器ベビーベルトン BB-20 部品日東工器
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1パック(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
TOP-CAN アクトUTOP-CANアクトU
159,800税込175,780
1箱(1台)
翌日出荷
寸法(mm)600×395×220
CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー カスタムCT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサーカスタム
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
温度範囲(℃)-199~+850(保証)コード長さ(m)約1mプローブ径3.2×長さ150mmRoHS指令(10物質対応)対応
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
5,398税込5,938
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント MUTOH造形テーブル用接着剤 3DステージシーラントMUTOH
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Ugreenクリヤーポケットリフィール クラウン[事務用品]Ugreenクリヤーポケットリフィールクラウン[事務用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
細かな配慮で、確かな使いやすさ。
グリーン購入法適合仕様中紙なし穴数2.4.30穴シート厚さ(mm)0.08外形寸法(横×縦)(mm)230×300
チップ袋 ありがとう マルアイチップ袋 ありがとうマルアイ
259税込285
1袋
4日以内出荷
様々な国の言葉をあしらった、心付けやお礼を渡すときに使える「ぽち袋」です。日本にはチップの文化はありませんが、海外の方に日本の文化に触れてもらうきっかけとして。
文字内容お礼入数(枚)3寸法(幅W×高さH)(mm)65×110大入
PT100Ωセンサー マザーツールPT100Ωセンサーマザーツール
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
測定範囲(℃)-50~+400コード長さ(m)約1.1型番TP-101プローブ長(mm)Φ2.3×150アズワン品番1-1450-13
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ
579税込637
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
ダイローブバリュー 防寒手袋 ダイヤゴムダイローブバリュー 防寒手袋ダイヤゴム
679税込747
1双
当日出荷
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。 カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。 スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。 80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。 丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。 発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。 インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ つくし工房養生テープつくし工房
419税込461
1巻
6日以内出荷
特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。
用途養生シートなどの仮止め用に。材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め
兼用エンドプレートA 日本レヂボン兼用エンドプレートA日本レヂボン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番623-3782
沈みキー 3×3×8 両用 日東工器沈みキー 3×3×8 両用日東工器
159税込175
1個
3日以内出荷
用途MAS-40用沈みキー
兼用キャップ 日本レヂボン兼用キャップ日本レヂボン
71税込78
1個
3日以内出荷
トラスコ品番623-3829
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から4日以内出荷
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用)椿本チエイン
449税込494
1リンク
4日以内出荷から32日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
6日以内出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリーボタン形状丸・角絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-10~+70電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間作動力1.47±0.98N
アンティコ インテリアフレーム ナカバヤシアンティコ インテリアフレームナカバヤシ
959税込1,055
1枚
5日以内出荷
細身×荒削りな風合いの金属調フレームです。モノトーン・セピナな色合いの写真やアンティークな写真やポストカードを引き立たせます。 透明板は軽くて安全なPET板を使用しています。ギフトとしても贈れる、白上下箱入りです。
仕様スタンド・吊り金具付き(縦・横兼用)、化粧箱入り材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.5mm厚)、裏板・スタンド:MDFRoHS指令(10物質対応)対応
ディスポリキサンプラー アイシスディスポリキサンプラーアイシス
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
37,980税込41,778
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
シズミキー 3X3X10/B-10A 日東工器シズミキー 3X3X10/B-10A日東工器
119税込131
1個
翌日出荷
配管セット 前澤給装工業配管セット前澤給装工業
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
温水床暖房用部材
用途戸建用配管セット 10A×15m
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
TTP形チェーン用スプロケット 椿本チエインTTP形チェーン用スプロケット椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125AWJ
13,980税込15,378
1セット(2個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40AWJ
15,980税込17,578
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100AWJ
4,698税込5,168
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75AWJ
4,498税込4,948
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25AWJ
4,898税込5,388
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ