カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 6(2)
ブランド
  • マキタ(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 150(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(1)
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~14(1)
  • M5~M12(1)
  • M5~M14(1)
M5~14・M5~M12・M5~M14
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700(1)
  • 2800(1)
2700・2800
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 5~14(1)
  • 22~125(2)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1200(1)
  • 2400(1)
  • 3200(2)
  • 8400(1)
  • 32000(1)
1200・2400・3200・8400・32000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp141」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)色ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5