カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 6(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 150(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~14(1)
  • M5~M12(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700(1)
  • 2800(1)
2700・2800
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 5~14(1)
  • 22~125(2)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200(2)
3200
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp141」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)