カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 梱包用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~14・M5~M12
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
2700・2800
充電時間
30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
3200
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp141」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(100枚×10袋)
    当日出荷から7日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
  • 三脚部品141095 STF-YTベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141095 STF-YTベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    STF-YTベルトセット
    用途三脚部品適合本体STF-YT品名ベルトセット本体質量(g)47対応商品STF-YT
  • 三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ELV-150ハンドルセット
    用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
  • 三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150) タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
    用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
  • 工具キャッチャーEX マキタ

    工具キャッチャーEX

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
  • 充電用超硬ドリル マキタ

    充電用超硬ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140Dシャンク形状六角軸
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途差込角12.7mm(1/2)のソケット用。トラスコ品番449-8372