カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- パソコン/周辺機器(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 作業工具(19)
- バイク純正部品(12)
- 農業機械(6)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JTC(4)
- KOA(3)
- KTC(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(17)
- RPM(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- TRUSCO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- つくし工房(2)
- アズワン(2)
- カクケイ(2)
- スリーピース(28)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ゼノア(2)
- レイ・アウト(21)
- 三商(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 常三郎(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp27」の検索結果

クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
エアフィルタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4最大流量(L/min)400使用圧力(MPa)0.05~1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
伝統大鉋 青紙スーパー5分角 初代常三郎 桐箱入り 白樫
常三郎¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷昭和中期の青紙スーパー5分角。じっくり時間をかけて鋼を鍛え延ばし錬鉄と鍛造する事で、平鋼の青紙スーパーに比べ、研ぎ、削り、耐久性が一味違います。材質青紙スーパー5分角サイズ9寸5分材質(台)白樫
ザクト剪定鋸 竹挽専用
三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。用途竹挽専用。仕様波打刃全長(mm)420ピッチ1.7刃長(mm)270目の粗さ極細目板厚(mm)1.2
iPhone 12 / 12 Pro TPUソフト ウルトラクリア
レイ・アウト¥999税込¥1,0991個当日出荷グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。用途スマホケース質量(g)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.4×1.1
ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。用途竹挽専用。仕様波打刃適合機種TP-2700刃長(mm)270目の粗さ極細目
ブルーシート#2200
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25色ブルー番手2200耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5




iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 ProCa
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から17日以内出荷ソフトとハードの二重構造。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。デザインを損ねない側面のストラップホール。用途スマホケース材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)52タイプケース型対応機種iPhone 12/12 Pro寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×7.7×1.2特性耐衝撃、ストラップホール付
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応



iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット
レイ・アウト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。用途スマホケース質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×8.0×1.6



iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 手帳 マグネット
レイ・アウト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。用途スマホケース材質ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)66タイプ手帳型対応機種iPhone 12/12 Pro寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.2×8.5×1.5特性耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付
ダイヤテープ
つくし工房¥8,298税込¥9,1281巻9日以内出荷アクリル系の素材にガラスビーズを封入したテープです。照射された光を再帰反射します。縞模様で目に付きやすいです。用途夜間の注意喚起や目印用に。
iPhone 12 / 12 Pro ガラス 防埃 10H 光沢 レシーバーネット付
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷レシーバーネットがゴミやホコリなどの混入を防ぐため、 受話口に汚れが溜まらず清潔に使用できます。貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造用途スマホケースセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)、ステンレス(レシーバーネット)サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 12/12 Pro特性ガラス、光沢
iPhone 12 / 12 Pro フィルム 衝撃吸収 光沢
レイ・アウト¥899税込¥9891個8日以内出荷鉛筆硬度3Hを誇る、傷に強いコーティングです。メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。用途スマホフィルムセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 12/12 Pro特性耐衝撃、光沢、気泡レス