カテゴリ

  • メカニカル部品(231)
  • 自動車純正部品(183)
  • 制御機器(176)
  • パソコン/周辺機器(174)
  • 保管用品(149)
  • 切削工具(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 測定用品(61)
  • 作業工具(45)
  • オフィス家具(42)
  • 物流用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バイク部品(26)
  • 事務用品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 建築金物(14)
  • 清掃用品(13)
  • 農業機械(12)
  • マスク(11)
  • 作業服(11)
  • 厨房用品(9)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tp3」の検索結果

関連キーワード
1,833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所

    KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)

    川口電機製作所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
    タイプ切分型クリップ
  • TP3サイズセパレーター カナレ電気

    TP3サイズセパレーター

    カナレ電気
    939税込1,033
    1組(2個)
    3日以内出荷
  • TP3プレート(壁用) カナレ電気

    TP3プレート(壁用)

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)ホワイト寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
  • TP3プレートブランクパネル カナレ電気

    TP3プレートブランクパネル

    カナレ電気
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
  • 3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ コマイ

    3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ

    コマイ
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
    幅(mm)1800高さ(mm)1800脚の種類キャスター付き
  • タックペイント 一般タイプ TP03 ブラック リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP03 ブラック

    リンテックサインシステム
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    ・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
    仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム、ステンレス鋼厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。型番SST-TP03-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20熱伝導率(W/mk)1.5動作温度(℃)-20 ~ 90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3 TSUNODA(ツノダ)

    圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3

    TSUNODA(ツノダ)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特上油性用ハケ アサヒペン

    特上油性用ハケ

    アサヒペン(16件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    269税込296
    1セット(8個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 日産ネジ

    六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当

    日産ネジ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
    材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油ノズル UNION(ユニオン産業)

    給油ノズル

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)付属品パッキン適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3材質ポリエチレンサイズ(mm)29×29×308危険物の類別非危険物
  • 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • 鳥居プロテクター 巨山ジャパン

    鳥居プロテクター

    巨山ジャパン(64件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1000
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.3半透明サイズA4
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P

    アイリスオーヤマ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(白)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/Wテープ長さ(m)8
  • ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.3ホワイトサイズA4
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 点滴瓶 アズワン

    点滴瓶

    アズワン(7件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)

    ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
    用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枕カバー アイリスオーヤマ

    枕カバー

    アイリスオーヤマ
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
    材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
  • コンベヤチェーン用Tピン 椿本チエイン

    コンベヤチェーン用Tピン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    仕様コンベヤチェーン用Tピン種類その他
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナンバーテープ マイゾックス

    ナンバーテープ

    マイゾックス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
  • ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm TANNER

    ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm

    TANNER(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
    付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 強着スタンプインキタート<プラスチック用> シヤチハタ

    強着スタンプインキタート<プラスチック用>

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(330mL)
    当日出荷
    タートスタンプ台・プラスチック用のインキ補充に。プラスチックスへのなつ印に最適なタートスタンプ台・プラスチック用専用補充インキです。
    成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台プラスチック用シリーズTATインク色繰り返し・詰め替え対応
  • TANK*NH-138/TP-3* ホンダ

    TANK*NH-138/TP-3*

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • プラスチック板(ホビー用) 光

    プラスチック板(ホビー用)

    (2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3枚)
    当日出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
    材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
...