カテゴリ
- メカニカル部品(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- パソコン/周辺機器(30)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 作業工具(18)
- 溶接用品(16)
- 事務用品(16)
- 制御機器(15)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 切削工具(10)
- 店舗什器・備品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 梱包用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- カー用品(5)
- 厨房用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(211)
- ParkerTAIYO(54)
- MARKLESS STYLE(19)
- DAIKO(大光電機)(15)
- レイ・アウト(12)
- パナソニックコネクト(11)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- AWJ(9)
- KTC(8)
- サーモポート(7)
- サンドビック(6)
- goot(太洋電機産業)(6)
- 鎌田信号機(5)
- CKD(5)
- ELPA(4)
- TRUSCO(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- つくし工房(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tp30」の検索結果

ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP30
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP30
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP30
AWJ¥5,098税込¥5,6081セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP30
AWJ¥5,398税込¥5,9381セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP30
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP30
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP30
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP30
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥269税込¥2961セット(8個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)
レタツイン テープカセット(白)
MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から4日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm
TANNER(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281組(2本)当日出荷ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プラスチック板(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥449税込¥4941セット(3枚)当日出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
油性高耐久鉄部用推奨刷毛
アサヒペン¥399税込¥4391個当日出荷アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル
goot(太洋電機産業)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷回すことで簡単に取り付け取り外しができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
交換ヒーター
goot(太洋電機産業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ドライバー一本で簡単に交換ができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
交換吸引ポンプ
goot(太洋電機産業)¥669税込¥7361個当日出荷簡単に取り付けることができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル
サンワサプライ¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん
日立(5件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から4日以内出荷新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
伝統大鉋 青紙スーパー 迷悟両忘 木目仕上げ 白樫
常三郎¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷東郷レイ号を基に日立金属が青鋼(特殊鋼)の最高峰として堅木、軟木の削りに優れた耐久性、耐摩耗性を誇る鋼として開発。研ぎに負担がなく、鋭くシャープな切れ味で最強の万能タイプです。錬鉄の持ち味の木目が特徴。材質青紙スーパーサイズ9寸5分材質(台)白樫
サーマルカメラ
HIKMICRO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
トルクヒンジ HG-TP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
サーメットチップソーさくら(ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
2&4延長コード MP-MJ
オーム電機(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します色ホワイト
替えグリス
goot(太洋電機産業)¥499税込¥5491個3日以内出荷綿棒などで簡単に塗布できます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングピン
goot(太洋電機産業)¥339税込¥3731個翌々日出荷TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
楽に抜けるアダプター
ELPA(11件のレビュー)¥1,044税込¥1,1481パック(3個)当日出荷アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格125V 15A
...














![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491937-060929-02.jpg)