絞り込み
フタの有無
エコロジープロダクト

リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
クリアコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から3日以内出荷中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。材質PP色クリア
トヨタ規格コンテナ
セキスイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥16,980税込¥18,6781セット(10個)9日以内出荷TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698税込¥5,1681巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら