カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 事務用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 保管用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp34」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP34蓋(リサイクル) 岐阜プラスチック工業TP34蓋(リサイクル)岐阜プラスチック工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
グレー外寸(mm)512×344×24内寸(mm)505×338×11RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用
クリアコンテナー TP34用 ロック付フタ(クリア) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー TP34用 ロック付フタ(クリア)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(63件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
管用テーパネジプラグゲージ PT 第一測範管用テーパネジプラグゲージ PT第一測範(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
ヒーターホース OHNO(大野ゴム工業)ヒーターホースOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
パーツボックス TP-342B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
モジュラージャック 2&4 MJ-S オーム電機モジュラージャック 2&4 MJ-Sオーム電機(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
局線をつなぎモジュラージャックにします
モジュラージャック 2&4 オーム電機モジュラージャック 2&4オーム電機
569税込626
1個
当日出荷
壁に埋め込んで使用するモジュラージャックです電話線が4芯式、2芯式を問わず使用できます
ウォーターバイパスホース OHNO(大野ゴム工業)ウォーターバイパスホースOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から翌々日出荷
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PPクリア
ハイス鋼 アリ豆五徳鉋 常三郎ハイス鋼 アリ豆五徳鉋常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
材質ハイス鋼サイズ6寸5分刃幅(mm)48
ハイス鋼 アリ五徳鉋 造作用 常三郎ハイス鋼 アリ五徳鉋 造作用常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
材質ハイス鋼サイズ8寸刃幅(mm)55
リターンホース OHNO(大野ゴム工業)リターンホースOHNO(大野ゴム工業)
899税込989
1個
当日出荷
つっぱり棚3段・幅45cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)つっぱり棚3段・幅45cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
5,498税込6,048
1個(1.58kg)
4日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。 棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン耐荷重(kg)棚板1枚当り:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCOリサイクルコンテナ TP型用 フタTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
バキュームホース OHNO(大野ゴム工業)バキュームホースOHNO(大野ゴム工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベンチレーションホース OHNO(大野ゴム工業)ベンチレーションホースOHNO(大野ゴム工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
12,980税込14,278
1セット(6個)ほか
4日以内出荷
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-34
管用テーパネジプラグゲージNPT NPT-Pシリーズ 測範社管用テーパネジプラグゲージNPT NPT-Pシリーズ測範社
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
管用テーパネジプラグゲージ PT 測範社管用テーパネジプラグゲージ PT測範社
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
8,298税込9,128
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズCCS(シーシーエス)
120,000税込132,000
1個
7日以内出荷
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光発光色光源可視光ピーク波長(nm)638照射方式斜光照光形状リング形
クレンジングトレイ900(PVPM用) ハウステッククレンジングトレイ900(PVPM用)ハウステック
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
適合PVPM-L900用乳白色寸法(mm)20.5×341×97.5材質樹脂製(PP)
透明ボードカラー枠 馬印透明ボードカラー枠馬印
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
圧迫感のないボードで、視界を狭めません。
用途カジュアルオフィスに最適。視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。仕様板面色:透明、片面仕様材質/仕上板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付)質量(kg)14タイプ組立式板面(縦×横)(mm)外寸:1170×883外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)939×557×1850繰り返し・詰め替え対応
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KJタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-CEタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CMタイプスリーピース
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KJタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KJタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-CMタイプスリーピース
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KHタイプスリーピース
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A