カテゴリ
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tp362」の検索結果

リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
TP-362B(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷色グレー容量(L)32有効内寸(mm)625×290×173内寸(mm)635×300×183RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥18,980税込¥20,8781セット(4個)9日以内出荷TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥369税込¥4061個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥269税込¥2961個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0532質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)84取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)64取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)47
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥439税込¥4831個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0531質量(g)390車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698税込¥5,1681巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応