カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
サービス分類
「tp384」の検索結果



サンボックス TP384L
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 41-2 取手無外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×335×380
パーツボックス TPシリーズ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥959税込¥1,0551個当日出荷トラスコ品番114-3183質量(g)380材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番114-3184質量(g)480材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
マイクロプレート MTP 384 Vボトム 白 80枚入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801枚(80枚)3日以内出荷白色のEppendorf Microplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されていますロット別認定PCR clean純度等級からお選びになれます抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性仕様純度グレード:PCR clean 白色ウェル、ボーダーグレー 入数:80枚(5袋×16枚) 材質:ポリプロピレン 384ウェル 操作容量:5-120μL 1ウェルあたりの総容量:140μL 底の形状:Vボトム(コニカル)アズワン品番65-3744-99危険物の類別非危険物
マイクロプレート MTP 384 Vボトム 白 80枚入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801枚(80枚)4日以内出荷白色のEppendorfMicroplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています。黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります。全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されています。ロット別認定PCRclean純度等級からお選びになれます。抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性仕様●純度グレード:PCR clean●白色ウェル、ボーダーグレー●入数:80枚(5袋×16枚)●材質:ポリプロピレン●384ウェル●操作容量:5-120μL●1ウェルあたりの総容量:140μL●底の形状:Vボトム(コニカル)アズワン品番65-3744-99危険物の類別非危険物
マイクロプレート MTP 384 Vボトム Protein LoBind
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801箱(16枚×5袋)4日以内出荷アズワン品番61-0170-52
キオスクプリンター
日本プリメックス¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)