カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tp38s」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • コントロールリレー 適用ソケット 富士電機

    コントロールリレー 適用ソケット

    富士電機(2件のレビュー)
    949税込1,044特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類リレーソケット
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

    スーパーツール
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
  • 直流負荷開閉リレー 富士電機

    直流負荷開閉リレー

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
  • ビルディングアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ビルディングアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1パック(200個)
    翌々日出荷
    全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
  • 警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機

    警報リレー アナンシェータリレーADA1P形

    富士電機
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X14XT0.5図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS25S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS251S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS20EM ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8X10X5.3図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37