カテゴリ

  • 店舗什器・備品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 事務用品(10)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp44」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • のりなしマーキングテープ つくし工房

    のりなしマーキングテープ

    つくし工房
    539税込593
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
    用途降雪時の目印に材質塩化ビニールテープ幅(mm)30
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伝統大鉋 青紙1号 千寿 白樫 常三郎

    伝統大鉋 青紙1号 千寿 白樫

    常三郎
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    日立金属製青紙1号に錬鉄(ジョストン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。
    材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
    セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター。床にケーブルを施設した上から設置できる。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
    用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に。人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
    セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H BLC 光沢 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H BLC 光沢

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
    セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢

    レイ・アウト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。
    セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 反射防止 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 反射防止

    レイ・アウト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
    セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌抗ウイルス レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌抗ウイルス

    レイ・アウト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
    セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 光沢 抗菌抗ウイルス レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 光沢 抗菌抗ウイルス

    レイ・アウト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
    セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 光沢 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 光沢

    レイ・アウト
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
    セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 反射防止 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 反射防止

    レイ・アウト
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。
    セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 反射防止 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 反射防止

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
    セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
    寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 緑 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 緑

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 透明

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-2407材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 赤

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2406材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • ハンドタップ中 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ中

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ハンドタップ先 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ先

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 青

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2405材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 黄 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 黄

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 白 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 白

    千代田通商
    989税込1,088
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2408材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m 黄 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m 黄

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m 緑 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m 緑

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m 透明

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m ライトグリーン

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4739材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m 白 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m 白

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2404材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 4mmX100m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX100m 赤

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • iPhone 15 Pro Max TPU ウルトラクリア レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max TPU ウルトラクリア

    レイ・アウト
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
    材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15 Pro Max
  • クレンジングトレイ1000/1200(PVPM用) ハウステック

    クレンジングトレイ1000/1200(PVPM用)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    適合PVPM-L1000/1200用材質樹脂製(PP)寸法(mm)20.5×440×107.5乳白色