「tp485」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
小型電力量モニタ omron(オムロン)小型電力量モニタomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード Seeed StudioSeeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボードSeeed Studio
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)
その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485
サンボックス TP485L サンコー(三甲)サンボックス TP485Lサンコー(三甲)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型コンテナ種類ベタ目
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCTSEMTECH
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(9本)
当日出荷
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ TP1200SIEMENS
729,800税込802,780
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:TP1200ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12.1 inディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:3 x USB, RS485プロセッサのタイプ:X86オンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:330mmSiemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス TP-485L-G テアリ 穴有り 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-485L-G テアリ 穴有り岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)793×458×451外寸(mm)838×503×473内寸(mm)803×468×461圧縮荷重(N[kgf])16000[1630]名入れなし
クミコン TP485LJ サンコー(三甲)クミコン TP485LJサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP仕様(カード差し取付面)4辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可)種別TP485LJタイプTP規格対応持ち手カバーフタなし底形状TPタイプ適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×473
テーパ付ピンゲージ ETP4シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP4シリーズアイゼン
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら