カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(1)

「tp514」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在SAMSONG
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機ミニコントロールリレー 適用ソケット富士電機(1件のレビュー)
339税込373
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
種類リレーソケット
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定SAMSONG
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車SAMSONG
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨ストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 SAMSONGステンレス用キャスター 固定 ナイロン車SAMSONG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付SAMSONG
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTSセカンドスキン タンクプロテクションR&G RACING PRODUCTS
4,000税込4,400
1個
62日以内出荷
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
3,998税込4,398
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7